Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo per laminato MASTICE 1000

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo per laminato MASTICE 1000

Adesivo di policloroprene per laminati plastici senza toluolo

  • Base chimica: Policloroprene
  • Densità secca: 900 g/l
  • Colore: Giallo chiaro
  • Resistenza temperatura max: 80 °C
  • Viscosità: 6800 mPas
  • Temperatura di lavorazione min: 10 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 30 °C
  • Residuo secco: 25 %
  • Viscosità/consistenza: Medio
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in ambiente asciutto e ben ventilato
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / stoccaggio in ambiente asciutto e ben ventilato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.