Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per laminato MASTICE 900
Adesivo di contatto particolarmente idoneo per l’incollaggio di laminati plastici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Presa iniziale rapida
- Incollaggio ad alta resistenza
- Resistenza agli agenti atmosferici, al vapore ed ai detersivi
- Resa elevata
- Ottima spalmabilità
Pulizia
Con diluente poliuretanico, acetone o trielina
Stoccaggio
In confezione originale ed a temperatura ambiente. In luoghi asciutti e ben aerati. Teme il gelo
Per incollaggi curvi è necessario eseguire delle prove pratiche preventive
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell’uso
* verificare che la superficie dell’adesivo presenti una pellicola uniforme senza porosità, non più appiccicosa al tatto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Incollaggio di laminati plastici, lamiera d’acciaio, acciaio inox, acciaio satinato, truciolare, compensato e medium density
Le superfici da incollare, in particolare quelle in acciaio inox e alluminio, devono essere pulite, sgrassate e asciutte
Applicare uno strato uniforme di adesivo su entrambe le superfi ci da incollare. Attendere per ca. 20 minuti* (variabili in base alle condizioni ambientali di temperatura ed umidità) per permettere l’evaporazione dei solventi. Infi ne, unire i pezzi ed applicare la massima pressione consentita dalla resistenza meccanica dei materiali
Nell’incollaggio di superfici estese maggiori di 1 m2, prestare particolare attenzione ad applicare il prodotto in modo uniforme. Per incollaggi su supporti curvi è necessario effettuare delle prove pratiche. In caso di incollaggi tra truciolare e acciaio inox o alluminio, oltre ad una perfetta pulizia delle superfici, è importante applicare il prodotto nel seguente modo:
- Applicare una prima mano di prodotto sul truciolare e lasciare asciugare per circa 20 minuti*
- Applicare, ad asciugamento completo della prima, un’ulteriore mano di prodotto sul truciolare e sulla superficie in inox o alluminio e lasciare asciugare per altri 20 minuti*
- Successivamente, unire i due elementi in modo uniforme e pressarli applicando la massima forza consentita dalla resistenza meccanica dei materiali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.