Colla per laminato
La colla per laminato si caratterizza per una presa iniziale molto rapida. Inoltre l'adesivo per laminato si contraddistingue anche per un incollaggio ad alta resistenza, in grado di non essere messo a rischio dagli agenti atmosferici, dal vapore e dai detersivi. Gli adesivi per laminati hanno la caratteristica di avere una resa molto elevata e si dimostrano molto utili in diverse applicazioni, oltre a contraddistinguersi per un'ottima spalmabilità. Ma vediamo quali sono i loro principali campi di applicazione.
Colla per laminati: campi di applicazione
La colla per laminati, come dice la stessa parola colla per laminato, si può applicare su laminati plastici, sull'acciaio inox, sul truciolare, sul compensato e sulle lamiere di acciaio per favorire l'incollaggio di più elementi. Per una migliore resa dell'adesivo per laminati è importante procedere ad una pulizia della superficie in maniera accurata prima di spalmare l'adesivo per laminato.
Infatti le colle per laminato si possono applicare con effetti di incollaggio molto più produttivi, se prima si provvede ad una sgrassatura e ad un'asciugatura delle superfici.
Come applicare le colle per laminato sulle superfici
Le colle per laminato sulle superfici vanno applicate in maniera molto accurata. Prima si applica uno strato uniforme di colla per laminato su entrambe le superfici che devono essere incollate. Si aspetta poi per 20 minuti circa, in modo che si favorisca l'evaporazione dei solventi, e infine si uniscono i pezzi. Esistono molti prodotti che si caratterizzano per essere colla per laminato molto resistente. Fra questi prodotti possiamo ricordare, ad esempio, l'adesivo per laminato Mastice 900 e l'adesivo per laminato Mastice 1000.
Essi possono essere adesivi per legno e laminati plastici. Infatti la colla per laminati plastici può essere anche una colla per legno laminato da applicare per esempio come colla per parquet laminato.
È bene ricordare che nell'incollare superfici estese che sono maggiori di un metro quadro si deve fare molta attenzione ad applicare prodotti in modo molto omogeneo. In caso di incollaggi su superfici curve, è meglio effettuare delle prove pratiche. È opportuno inoltre ricordare quali sono le modalità a cui fare riferimento per incollare truciolare e acciaio inox. Per quanto riguarda questi materiali, per una perfetta resa dell'operazione, bisognerebbe applicare uno strato di prodotto sul truciolare e lasciar asciugare per circa 20 minuti. Poi si dovrebbe applicare un altro strato di colla per laminato sul truciolare e un altro ancora sulla superficie in acciaio inox. Si deve lasciar asciugare per altri 20 minuti e poi si possono unire le due superfici.