Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo per nastro sigillante in EPDM

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo per nastro sigillante in EPDM

Adesivo speciale a basso contenuto di solvente per un incollaggio affidabile e duraturo dei nastri in EPDM

  • Contenuto: 600 ml
  • Contenitore: Sacco
  • Base chimica: Poliuretano ibrido
  • Colore: Nero
  • Densità: 1,3 g/cm³
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a +70 °C
  • Senza silicone: Sì
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / a 20°C
  • Levigabile dopo: 3 d

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm

Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa mezzo tonda, acciaio zincato, passivato bianco, impronta RW 30

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa mezzo tonda, acciaio zincato, passivato bianco, impronta RW 30

Nastro sigillante butilico per esterni EPDM

Nastro sigillante butilico per esterni EPDM

Pistola per sacchetti 14:1

Pistola per sacchetti 14:1

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC

Nastro sigillante VKP® BASIC

Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla

Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Primer spray

Primer spray

Nastro butilico con lamina di alluminio

Nastro butilico con lamina di alluminio

Adesivo per teli WÜTOP<SUP>®</SUP> A norma DIN 4108-7/SIA 180

Adesivo per teli WÜTOP® A norma DIN 4108-7/SIA 180

Nastro sigillante butilico in EPDM per interni

Nastro sigillante butilico in EPDM per interni

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Adesivo per materiali plastici REPLAST<SUP>®</SUP> Easy Universal

Adesivo per materiali plastici REPLAST® Easy Universal

Sigillante Seal Flex

Sigillante Seal Flex

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Cordone di tamponamento in PE

Cordone di tamponamento in PE

Adesivo per materiali plastici REPLAST<SUP>®</SUP> Easy Fast

Adesivo per materiali plastici REPLAST® Easy Fast

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Beccuccio standard Per sacchetti

Beccuccio standard Per sacchetti

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva

Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva

Adesivo per plastica bicomponente 210sec.

Adesivo per plastica bicomponente 210sec.

Adesivo per materiali plastici REPLAST<SUP>®</SUP> Easy Superfast

Adesivo per materiali plastici REPLAST® Easy Superfast

Nastro sigillante da interni

Nastro sigillante da interni

Nastro sigillante Flexband Duo interno

Nastro sigillante Flexband Duo interno

Nastro adesivo in alluminio

Nastro adesivo in alluminio

Adesivo bicomponente PUR

Adesivo bicomponente PUR

Nastro sigillante Flexband Vario esterno

Nastro sigillante Flexband Vario esterno

Pistola manuale per cartucce e sacchetti

Pistola manuale per cartucce e sacchetti

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Combi

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Combi

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Guarnizione EPDM

Guarnizione EPDM

Colla a base di resina epossidica ad azione rapida ESK-50

Colla a base di resina epossidica ad azione rapida ESK-50

Adesivo strutturale POWER SPUR

Adesivo strutturale POWER SPUR

Pellicola sigillante applicabile a pennello

Pellicola sigillante applicabile a pennello

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo forte

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Feltro protettivo riutilizzabile

Feltro protettivo riutilizzabile

Martello scalpellatore MH 3-XE

Martello scalpellatore MH 3-XE

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Spina cilindrica con filetto femmina, temprata ISO 8735, acciaio, tipo A, temprato (con smussatura e conicità), tolleranza m6

Spina cilindrica con filetto femmina, temprata ISO 8735, acciaio, tipo A, temprato (con smussatura e conicità), tolleranza m6

Viti autoforanti con testa cilindrica bombata

Viti autoforanti con testa cilindrica bombata

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Spessore per vetri

Spessore per vetri

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce H pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce H pias®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Connettore a pressione maschio MINIFITLOCK HARD

Connettore a pressione maschio MINIFITLOCK HARD

Giunto freni con filtro di linea integrato

Giunto freni con filtro di linea integrato

Nastro adesivo universale

Nastro adesivo universale

Rivetto filettato con gambo esagonale parziale e testa piana svasata ridotta, chiuso, acciaio inossidabile A2

Rivetto filettato con gambo esagonale parziale e testa piana svasata ridotta, chiuso, acciaio inossidabile A2

Spessore per vetro, divisibile

Spessore per vetro, divisibile

Assortimento inserti universale 90 pz

Assortimento inserti universale 90 pz

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Work shirt TIMELESS

Work shirt TIMELESS

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Occhiali di protezione Muscida

Occhiali di protezione Muscida

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Detergente per freni

Detergente per freni

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 inox A2-70, ≥ M24 inox A2-50

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 inox A2-70, ≥ M24 inox A2-50

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Coperchi GPN 910

Coperchi GPN 910