Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo per nastro sigillante in EPDM

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo per nastro sigillante in EPDM

Adesivo speciale a basso contenuto di solvente per un incollaggio affidabile e duraturo dei nastri in EPDM

  • Contenuto: 600 ml
  • Contenitore: Sacco
  • Base chimica: Poliuretano ibrido
  • Colore: Nero
  • Densità: 1,3 g/cm³
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a +70 °C
  • Senza silicone: Sì
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / a 20°C