Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo per plastica bicomponente 90sec.

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo per plastica bicomponente 90sec.

Adesivo bicomponente per la riparazione di parti in plastica – per la riparazione di piccoli fori

  • Contenuto: 50 ml
  • Contenitore: Cartuccia doppia
  • Base chimica: Poliuretano a bicomponente
  • Tempo di lavorazione: 1.5 min
  • Colore: Nero
  • Densità: 1,3 g/cm³
  • Condizioni per tempo di filmazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Levigabile dopo: 12 min
  • Temperatura di lavorazione min/max: 15 a 25 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a 100 °C
  • Senza solventi: Sì
  • Senza silicone: Sì
  • Condizioni per durata di conservazione dalla produzione: 24 Mese / a 23°C e 50% di umidità relativa
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
Cod. art. Contenuto Contenitore Base chimica Tempo di lavorazione Numero UI
Prezzo/UI
0893500042
50 ml Cartuccia doppia Poliuretano a bicomponente 1.5 min
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
Adesivo bicomponente per riparare e incollare molti tipi di plastica


Minor numero di adesivi da conservare



Etichetta n. H351 (R40) obbligatoria



Polvere di levigatura grossolana


Particelle di polveri sottili e non aspirate



Ugello miscelatore speciale più corto


Minor consumo di materiale rispetto ai miscelatori tradizionali



Indurimento rapido


Levigabile e verniciabile dopo un breve periodo di tempo



Elevata flessibilità dell'adesivo indurito


Assorbe movimenti e vibrazioni maggiori sul paraurti



Senza solvente e silicone

Indicazione

Aderenza limitata (adesivi non strutturali) su PP e PE. Non adatto per PVC, PPS e PTFE. A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche, in certi casi possono creare problemi di adesione. Rispettare le istruzioni per l'uso durante la riparazione di PP/EPDM. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.