Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per plastica 2C Replast® ME 210 sec.
Adesivo 2C per la riparazione e il fissaggio di parti in plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un adesivo per quasi ogni tipo di materiale plastico
- Facile gestione dei vari tipi di adesivi
- Utilizzabile per le riparazioni e gli incollaggi strutturali
Certificato in conformità con NSF P1 ed EMICODE EC1+
Speciale miscelatore statico più corto
- Ottima miscelazione con quantità ridotte
- Minimo spreco di adesivo
La malta da ripristino si indurisce rapidamente, è flessibile e può essere levigata dopo pochissimo tempo
Eccellente resistenza chimica a una vasta gamma di liquidi, come benzina, vari oli lubrificanti e acetato di etile
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Non adatto per PE (polietilene), PP (polipropilene) o PTFE (politetrafluoroetilene). A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche, in certi casi si possono verificare problemi di adesione. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per riparare e fissare facilmente parti in plastica come spoiler, griglie del radiatore, collarini di rivestimento, staffe su fari, minigonne, paraurti, passaruota, ecc. Adatto per l'uso nell'industria alimentare (NSF P1).
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. I vecchi residui di adesivo devono essere rimossi. Attenersi alle istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.