Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo per plastica 2C Replast® ME 30 sec.

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo per plastica 2C Replast® ME 30 sec.

Adesivo 2C per la riparazione e il fissaggio di parti in plastica

  • Contenuto: 50 ml
  • Contenitore: Cartuccia doppia
  • Base chimica: Poliuretano a bicomponente
  • Colore: Nero
  • Densità: 1,27 g/cm³
  • Durata utile: 30 s
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 0,5 mm/min / 23°C e 50% di umidità relativa, igroindurente
  • Temperatura di lavorazione min/max: 15 a 25 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 100 °C
  • Senza solventi: Sì
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi / a 23°C e 50% di umidità relativa, al riparo dalla luce solare diretta
  • Sostenibilità: Basse emissioni/basso inquinamento
  • Resistenza a tensione e taglio combinata min: 20 MPa
  • Durezza Shore D: 70 +/- 5
  • Levigabile dopo: 5 min
  • Condizioni di levigatura: 23°C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.