Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per materiali plastici REPLAST® Easy Fast
Per kit riparazione plastiche REPLAST® Easy
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un adesivo per quasi ogni tipo di materiale plastico
- Non è necessario utilizzare diversi tipi di adesivo
- Utilizzabile per le riparazioni e gli incollaggi strutturali
Speciale miscelatore statico
- Ottimi rapporti di miscelazione
- Bassa perdita di adesione (scarto)
Rapido indurimento
Ulteriori operazioni, quali la levigatura, sono possibili dopo un intervallo di tempo estremamente breve
Eccellente resistenza chimica
Resistente a numerosi liquidi, come benzina, vari oli lubrificanti e acetato di etile
Senza solventi
A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche, in certi casi possono creare problemi di adesione. Non adatto per PE (polietilene), PP (polipropilene) o PTFE (politetrafluoroetilene). Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa delle numerose possibili applicazioni e condizioni di stoccaggio ed utilizzo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il risultato di una specifica applicazione. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Automobili:
Spoiler, griglia del radiatore, molletteria, paraurti, staffe su fari e radiatori, ecc.
Trasporti pesanti e autobus:
Grembiuli, paraurti, tubi di aspirazione aria, passaruota, ecc.
Motocicli:
Tutti i pannelli
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. Eliminare eventuali residui di vecchio adesivo. A tale scopo, pulire la superficie con il detergente per plastica e applicare il primer. È necessario rispettare il tempo di essiccazione. Estrudere ed eliminare la prima parte di adesivo non miscelata e successivamente montare il miscelatore. I primi 2 cm di adesivo non devono essere utilizzati per l’incollaggio. Durante l’applicazione la punta del miscelatore deve restare annegata nell’adesivo per evitare la formazione di bolle. Rispettare le istruzioni per l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.