Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per materiali plastici REPLAST® Easy Superfast
Per kit riparazione plastiche REPLAST® Easy
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un adesivo per quasi ogni tipo di plastica
- Non è necessario utilizzare diversi tipi di adesivo
- Utilizzabile per le riparazioni e gli incollaggi strutturali
Speciale miscelatore statico
- Ottimo rapporto di miscelazione
- Bassa perdita di adesione (scarto)
A indurimento rapido
Ulteriori operazioni, quali la levigatura, sono possibili dopo un intervallo di tempo estremamente breve
Eccellente resistenza chimica
Resistente a un'ampia gamma di liquidi, come benzina, vari oli lubrificanti e acetato di etile
Senza solventi
A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche, in certi casi possono creare problemi di adesione. Non adatto per PE (polietilene), PP (polipropilene) o PTFE (politetrafluoroetilene). Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Autoveicoli
Spoiler, griglia e asole radiatore, molletteria interno porta, paraurti e asole supporto fari
Mezzi pesanti e autobus/pullman
Paraurti, passaruota e tubi di aspirazione in plastica.
Motocicli
Tutti i pannelli
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. Eliminare eventuali residui di vecchio adesivo. A tale scopo, pulire la superficie con il detergente per plastica e applicare il primer. È necessario rispettare il tempo di essiccazione. Estrudere ed eliminare la prima parte di adesivo non miscelata e successivamente montare il miscelatore. I primi 2 cm di adesivo non devono essere utilizzati per l’incollaggio. Durante l’applicazione la punta del miscelatore deve restare annegata nell’adesivo per evitare la formazione di bolle. Rispettare le istruzioni per l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.