Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per plastica bicomponente 210sec.
Adesivo bicomponente per la riparazione di parti in plastica – per la riparazione di spaccature nella plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adesivo bicomponente per riparare e incollare molti tipi di plastica
Minor numero di adesivi da conservare
Etichetta n. H351 (R40) obbligatoria
Polvere di levigatura grossolana
Particelle di polveri sottili e non aspirate
Ugello miscelatore speciale più corto
Minor consumo di materiale rispetto ai miscelatori tradizionali
Indurimento rapido
Levigabile e verniciabile dopo un breve periodo di tempo
Elevata flessibilità dell'adesivo indurito
Assorbe movimenti e vibrazioni maggiori sul paraurti
Senza solvente e silicone
Aderenza limitata (adesivi non strutturali) su PP e PE. Non adatto per PVC, PPS e PTFE. A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche, in certi casi possono creare problemi di adesione. Rispettare le istruzioni per l'uso durante la riparazione di PP/EPDM. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
| Materiale di base | Pre-trattamento | Adesività |
| SMC, BMC, RTM, legno, HPL, PUR-RIM | Sabbia | Ottima aderenza |
| CFRP (plastica rinforzata con fibra di carbonio) | Sabbia | Ottima aderenza |
| Metallo legato rivestito | In caso di metallo grezzo, il metallo deve essere protetto contro la corrosione | Ottima aderenza |
| PP-EPDM/ABS | Vedere le istruzioni separate | Buona (nessuna adesione strutturale) |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Riparazione di spoiler, griglie del radiatore, molletteria, paraurti, staffe su fari e radiatori.
Durante la riparazione di PP/EPDM (adesivi non strutturali), rispettare le istruzioni per l'uso.
Incollaggio di diversi materiali termoindurenti quali CFRP, SMC, BMC, RTM.
Incollaggio di materiali termoplastici quali ABS, PC, PUR-RIM.
Incollaggio di metalli e legno rivestiti.
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. I vecchi residui di adesivo devono essere rimossi. A tale scopo, pulire la superficie con il detergente per plastica e applicare il primer. È necessario rispettare il tempo di essiccazione. Estrudere ed eliminare la prima parte di adesivo non miscelata e successivamente montare il miscelatore. I primi 2 cm di adesivo non devono essere utilizzati per l’incollaggio. Durante l’applicazione la punta del miscelatore deve restare annegata nell’adesivo per evitare la formazione di bolle. Rispettare le istruzioni per l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.