Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo per teli WÜTOP® a norma DIN 4108-7/SIA 180

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo per teli WÜTOP® a norma DIN 4108-7/SIA 180

Sistema adesivo testato per la tenuta permanente di freni al vapore/barriere in ambienti chiusi senza listello di fissaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tenuta omologata a una differenza di pressione di 600 Pa


Sono disponibili i test del prodotto per la tenuta all'aria e al vento, eseguiti dall'Istituto di Fisica Edile di Stoccarda in combinazione con freni/barriere al vapore WÜRTH.



Inodore


Nessun cattivo odore. Dopo l'indurimento è inodore e fisiologicamente innocuo.



Molto adesivo e flessibile


Incolla stabilmente i freni e le barriere al vapore ai supporti edilizi asciutti e rimane permanentemente elastico per assorbire il movimento.



Ampio campo d'impiego


Per l'incollaggio di un'ampia gamma di freni e barriere al vapore nelle situazioni più comuni in edilizia



Ampia gamma di temperature d'impiego


Può essere applicato anche con temperatura esterna e del supporto fino a -5 °C. Temperatura dell'adesivo da +10 °C.



  • Resistente alle radiazioni UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

  • Privo di silicone

  • Stabile

  • Resistente al gelo fino a -30 °C

  • Non contiene formaldeide, cloro e metalli pesanti

  • Elevata uniformità, anche su superfici irregolari

  • Utilizzabile anche per carta-Kraft e tessuto non-tessuto
Indicazione
  • Gli incollaggi distaccati possono essere nuovamente uniti grazie alle proprietà autoadesive del prodotto.

  • Quando la temperatura di lavorazione è inferiore a +15 °C, si consiglia l'utilizzo della pistola professionale art. n.: 0891 300 310.

  • L'adesivo per teli WÜTOP® indurito, normalmente è altamente resistente all'acqua, tuttavia, è consigliabile evitare di utilizzarlo in luoghi in cui i livelli di umidità sono sempre elevati come ad esempio in piscine o altre zone umide.

Legge tedesca sull'energia degli edifici

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.