Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per teli WÜTOP® a norma DIN 4108-7/SIA 180
Sistema adesivo testato per la tenuta permanente di freni al vapore/barriere in ambienti chiusi senza listello di fissaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tenuta omologata a una differenza di pressione di 600 Pa
Sono disponibili i test del prodotto per la tenuta all'aria e al vento, eseguiti dall'Istituto di Fisica Edile di Stoccarda in combinazione con freni/barriere al vapore WÜRTH.
Inodore
Nessun cattivo odore. Dopo l'indurimento è inodore e fisiologicamente innocuo.
Molto adesivo e flessibile
Incolla stabilmente i freni e le barriere al vapore ai supporti edilizi asciutti e rimane permanentemente elastico per assorbire il movimento.
Ampio campo d'impiego
Per l'incollaggio di un'ampia gamma di freni e barriere al vapore nelle situazioni più comuni in edilizia
Ampia gamma di temperature d'impiego
Può essere applicato anche con temperatura esterna e del supporto fino a -5 °C. Temperatura dell'adesivo da +10 °C.
- Resistente alle radiazioni UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Privo di silicone
- Stabile
- Resistente al gelo fino a -30 °C
- Non contiene formaldeide, cloro e metalli pesanti
- Elevata uniformità, anche su superfici irregolari
- Utilizzabile anche per carta-Kraft e tessuto non-tessuto
- Gli incollaggi distaccati possono essere nuovamente uniti grazie alle proprietà autoadesive del prodotto.
- Quando la temperatura di lavorazione è inferiore a +15 °C, si consiglia l'utilizzo della pistola professionale art. n.: 0891 300 310.
- L'adesivo per teli WÜTOP® indurito, normalmente è altamente resistente all'acqua, tuttavia, è consigliabile evitare di utilizzarlo in luoghi in cui i livelli di umidità sono sempre elevati come ad esempio in piscine o altre zone umide.
Legge tedesca sull'energia degli edifici
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per l'incollaggio di tutti i freni e le barriere al vapore Würth e per la sigillatura di teli sigillanti sui supporti presenti in edilizia. Osservare le istruzioni di posa relative alle barriere al vapore Wütop!
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Applicare l'adesivo in cordoni da 4-8 mm sul telo o sul giunto. Dopo aver applicato i cordoni di adesivo, posizionare il telo senza sottoporlo a tensione (realizzare un'ansa per scaricare la tensione), premerlo leggermente per fissarlo in posizione (non schiacciare il cordone, questo deve mantenere uno spessore di ≥1 mm).
In alternativa, a seconda del livello di umidità del materiale edile, la procedura di incollaggio può avvenire dopo che l'adesivo è stato lasciato essiccare per un certo periodo di tempo (da 16 a 20 ore). L'incollaggio su superfici non assorbenti viene eseguito utilizzando il metodo a contatto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.