Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collante e rasante RASICOL
Collante e rasante naturale bianco per pannelli isolanti in polistirene
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Colore bianco naturale
- A base di cemento bianco e sabbia calcarea pregiata macinata
- Ottima lavorabilità
- Indurimento lento
- Elevata permeabilità al vapore
- Conforme ai requisiti ETAG 004
Quantità minima ordine: 18 pz. anche prodotti assortiti della linea malte 25 kg
Per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti per sistemi di isolamento termico a cappotto
Per l’incollaggio ed il rivestimento di pannelli isolanti in polistirene (EPS-F)
Per l’incollaggio di pannelli isolanti per zoccolature (EPS-P) asciutti
Per l’incollaggio di pannelli isolanti per zoccolature in XPS (senza pellicolatura superficiale) asciutti
Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RASICOL (25 kg) con 6 l di acqua pulita mediante agitatore meccanico oppure in betoniera fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se miscelato a mano la miscelazione deve durare almeno 2-3 minuti. Lasciare riposare per 10 minuti, quindi mescolare nuovamente
Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere asciutto, consistente e privo di materiali estranei (es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). Rimuovere residui di materiali distaccanti (disarmante, ecc.). Le superfici friabili o con tendenza allo sfarinamento devono essere consolidate con un fissativo oppure rimosse. Prima di applicare Rasicol come rasante, fissare i pannelli isolanti con tasselli da cappotto (come TFIX-8M, TFIX-8P, KI-10 o W-DHS per inchiodatrice)
Incollaggio: applicare il collante con il metodo a cordolo perimetrale e punti; deve essere realizzato un cordolo di collante lungo tutto il perimetro del pannello isolante e due o tre punti d’incollaggio al centro dello stesso. L’adesivo deve coprire almeno il 40% della superficie della lastra. Prima della tassellatura e fino al completo indurimento del collante, i pannelli isolanti non devono essere sottoposti a carichi meccanici elevati (ad es. levigatura, taglio o azione intensa del vento). Rasatura dei pannelli isolanti: applicare la rasatura ca. 2-3 giorni dopo l’incollaggio, stendendola con la parte dentata del frattone a due mani. Annegare la rete di armatura in fibra di vetro Würth Retics 155 nel letto di rasatura, con una sovrapposizione di almeno 10 cm in corrispondenza delle giunzioni, e ricoprirla completamente sfruttando la parte liscia del frattone. Eventualmente spianare con la staggia. Lo spessore finale della rasatura con rete dovrà essere di ca. 3 mm. Quando la rasatura è completamente asciutta (5-7 giorni a seconda delle condizioni atmosferiche) deve essere applicato un idoneo rivestimento murale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.