Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnizione chimica Super RTV Silicone
Guarnizione chimica di alta qualità per applicazioni nel settore industriale e automobilistico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima resistenza agli agenti chimici
- Utilizzabile anche in tutte le zone critiche che prevedono contatti con liquidi vari
- Eccezionale resistenza all'olio motore e all'olio della trasmissione, al refrigerante e all'antigelo
Sistema a reticolazione neutra privo di acidi
- Non corrode e non ha alcun effetto negativo sui componenti elettronici e sulle sonde lambda
Speciale dosatore a pressione
- Facile erogazione senza ulteriori ausili
- L'erogazione di un cordone sottile consente una distribuzione uniforme del prodotto
Per la sigillatura di componenti come la coppa dell'olio e la scatola del cambio, è essenziale evitare che il sigillante penetri all'interno. Per questo motivo consigliamo di applicare il sigillante sulla superficie di una parte di giunzione. Congiungere le due parti, quindi premere con cautela con le mani e farle scorrere leggermente l'una sull'altra. Successivamente, separare di nuovo le parti e rimuovere il sigillante penetrato all'interno. Congiungere di nuovo i componenti entro un massimo di 5 minuti e serrare saldamente. Prima della messa in servizio, rispettare il tempo di indurimento, che varia a seconda dello spessore del sigillante.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ottima adesione alle superfici asciutte, pulite e prive di polvere. Rimuovere completamente il vecchio sigillante dalla superficie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.