Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Combi
Sigillante a base ibrida con applicazione a spruzzo e con pennello per ripristinare la struttura originale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione a spruzzo e con pennello
- Un unico prodotto per due tipi di applicazione
- Ottima riproduzione di una vasta gamma di strutture OEM
Senza solventi
- Nessun restringimento del materiale dopo l'asciugatura
- Soddisfa i più recenti requisiti in materia di protezione ambientale
Permanentemente elastico una volta indurito
- Riduce al minimo la formazione di crepe nella vernice, che possono essere causate dalle vibrazioni o dai carichi di compressione
- Eccellente protezione antipietrisco
- Resistente ai danni meccanici
Può essere verniciato entro cinque giorni dall'applicazione
- Può essere verniciato prima della filmazione (bagnato su bagnato) e anche fino a cinque giorni dall'applicazione con tutte le vernici disponibili in commercio
- Sovraverniciabile con vernici a base acqua
Resistente ai raggi UV
Eccellente resistenza all'invecchiamento, anche quando i cordoni non vengono verniciati
Proprietà adesive molto varie
- Aderisce alla maggior parte delle superfici senza necessità di pretrattamento con un primer
- Collegamenti permanenti
Senza isocianati, PVC e silicone
- Su fondi problematici, come PE, PP, PS, PC, PMMA e PTFE, effettuare prove preliminari
- I risultati migliori di verniciatura si ottengono verniciando il sigillante il prima possibile dopo l'applicazione
- Le proprietà di lavoro, come la consistenza, dipendono dalla temperatura ambiente
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metallo | Alluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Cavo | x | x | x | x | |
| Acciaio inossidabile | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| rame | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ottone | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acciaio/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastica | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Gomma/neoprene | x | x | x | ⎷ | |
| Termoformati rigidi | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| poliammide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polistirene (non schiuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC rigido | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silicone | - | - | - | - | |
| Polistirolo | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo 0890 100 61 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra 0890 100 62 3. Pre-trattare con primer penetrante 0890 545 10 4. Pre-trattare con pulitore/attivatore, 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfici verniciate | Vernici bicomponenti, smalti resistenti al calore Pannelli a verniciatura catodica per immersione | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Legno e materiali in legno | Legno (inclusi MDF, truciolato) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Pannelli decorativi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Sughero | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Superfici bituminose | - | - | - | - | |
| Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pietra naturale delicata (ad esempio marmo) | - | - | - | - | |
| Pietra naturale, mattone | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Pannelli in fibra di cemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Altro | Smalto | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Vetro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| In fibra di vetro | - | - | - | - | |
| Specchio | - | - | - | - | |
| Porcellana, ceramica, piastrelle | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Carta | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Cartone | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Rete | - | - | - | - | |
| Pelle | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo 0890 100 61 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra 0890 100 62 3. Pre-trattare con primer penetrante 0890 545 10 4. Pre-trattare con pulitore/attivatore, 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la sigillatura permanentemente elastica e a incollaggio elevato delle giunture e per ripristinare la struttura originale dopo i lavori di riparazione post-incidente, per esempio per vano motore, bagagliaio, telaio, passaruota, parafanghi e su tutte le giunture di raccordo sovrapposte.
- Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso
- Applicato con pistole a cartuccia o ad aria compressa. La struttura e lo spessore del rivestimento sono determinati in base alla distanza dall'oggetto o attraverso la pressione dell'aria.
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.