Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo superrapido Klebfix FLEX
Adesivo superrapido Klebfix FLEX - 1
Adesivo superrapido Klebfix FLEX - 2
Adesivo superrapido Klebfix FLEX - 3
Adesivo superrapido Klebfix FLEX - 4
Adesivo superrapido Klebfix FLEX - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo superrapido Klebfix FLEX

Colla super rapida nera resistente ma flessibile con eccellente resistenza termica.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Incolla in pochi secondi

  • Alta stabilità termica

  • Elevato grado di resistenza all'impatto e alla rimozione

  • Maggiore resistenza all'umidità

  • Senza solventi e silicone

  • Il flacone dalla forma ergonomica consente un facile funzionamento con una sola mano

  • Il pratico tappo speciale consente un lavoro pulito senza che l'apertura si otturi
Indicazione
  • Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.

  • Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.

  • grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. Tuttavia, è importante assicurare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie siano resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
Area di applicazione
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4-in-1
Applicazione
a pennello
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
MetalloAlluminio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Cavo
Acciaio inossidabile
rame
Ottone
Acciaio/ferro
Zinco
PlasticaABS
GRP⚫1
EPDM
Gomma
Termoformati rigidi⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprene
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
poliammide
Policarbonato = PC
Polistirene⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polistirolo⚫1⚫1
Superfici verniciateSuperfici verniciate
Legno e materiali in legnoLegno (MDF, truciolato)
Pannelli laminati
(Resopal, Ultrapas)
Pannelli decorativi
Sughero
Pietra e materiali da costruzioneCalcestruzzo
Superfici bituminose
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso
Pietra sintetica (Corian, Varicor)
HPL
Pietra naturale (marmo, granito)⚫1
Pietra
Pannelli in fibra di cemento
AltroSmalto⚫1
Vetro
In fibra di vetro
Specchio⚫1
Porcellana, ceramica, piastrelle
Carta
Cartone
Rete
Pelle
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!