Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 1
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 2
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 3
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 4
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 5
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8
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
Per uso universale


Eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici



Approvato per l'uso con prodotti alimentari (certificazione ISEGA)


  • Una volta indurito, è innocuo per le persone

  • Indicato per gli incollaggi e le sigillature negli impianti dell'industria alimentare


Molto elastico


  • Permette di unire materiali di uguale o differente natura

  • Compensa le differenti espansioni dei materiali

  • Fonoassorbente e antivibrante


Tempo di filmazione lungo


  • Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi

  • Ideale anche per superfici estese

  • Le parti possono essere riposizionate


Può essere levigato e sopraverniciato


Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).



Non corrosivo


Previene la corrosione del metallo



Basso odore



Senza silicone

Indicazione
  • Non idoneo per la sigillatura di scanalature di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti in cui si potrebbero riflettere i raggi UV.

  • L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.

  • Non idoneo per i giunti di dilatazione in applicazioni edili.

  • Le vernici a base di PVC e quelle che si essiccano tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.

  • L'uso del lisciante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.

  • Attenzione: Evitare il contatto con solventi o residui di solventi, in particolare durante la lavorazione e la fase di indurimento. Ciò può causare danni permanenti al prodotto Incolla + Sigilla.

  • Attenzione: In caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.

ISEGA:


Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare.


N. certificazione: 46567 U 18

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Consultare la scheda tecnica.