Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 1
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 2
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 3
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 4
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 5
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni

  • Base chimica: Poliuretano monocomponente
  • Densità: 1,25 g/cm³
  • Tempo di filmazione min/max: 45-60 min
  • Condizioni per filmazione min/max: 45-60 min / a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 3 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa, igroindurente
  • Condizioni per densità: 1,25 g/cm³ / prima dell'indurimento, DIN 53479
  • Resistenza alla tensione min: 1.8 N/mm²
  • Condizioni per resistenza alla tensione: conforme alla norma DIN 53504
  • Resistenza longitudinale min agli strappi: 6 N/mm
  • Condizioni per resistenza allo strappo: conforme alla norma DIN 53515
  • Condizioni per allungamento a rottura: 500 % / conforme alla norma DIN 53504
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 90 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 120 °C
  • Punto di infiammabilità min: 70 °C
  • Condizioni per temperatura di transizione vetrosa: -45 °C / conforme alla norma DIN 53445
  • Variazione volume max: -5 %
  • Condizioni per durata di conservazione dalla produzione: 12 Mese / da 10°C a 25°C
  • Senza silicone: Sì
  • Resistenza contro: Acqua, Acqua di calce, Fognatura pubblica, Acidi deboli, Soluzioni alcaline deboli, Acqua salata
  • Resistenza temporanea contro: Carburanti, Oli minerali, Grasso animale, Oli animali, Grassi vegetali, Oli vegetali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Contenuto Contenitore Colore Condizioni per durezza Shore A Numero UI
Prezzo/UI
08901002
300 ml Cartuccia Grigio 40 / nach DIN 53505
08901003
300 ml Cartuccia Nero 40 / nach DIN 53505
08901004
300 ml Cartuccia Marrone scuro 40 / nach DIN 53505
08901006
300 ml Cartuccia Beige sabbia 40 / nach DIN 53505
08901001
300 ml Cartuccia Bianco 40 / conforme alla norma DIN 53505
0890100182
600 ml Sacco Grigio 40 / nach DIN 53505
20 pz.
0890100183
600 ml Sacco Nero 40 / nach DIN 53505
20 pz.
0890100181
600 ml Sacco Bianco 40 / nach DIN 53505
20 pz.
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
Applicazione universale


Eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici.



Approvato per l'uso negli ambienti alimentari (certificazione ISEGA)


  • Innocuo per la salute una volta indurito

  • Indicato per gli incollaggi e le sigillature nelle aree di trasformazione alimentare (ISEGA)


Elevata elasticità


  • Possibilità di incollaggio di sostanze identiche e differenti

  • Compensazione delle dilatazioni dei diversi materiali

  • Assorbe vibrazioni e suoni


Tempo di filmazione lungo


  • Consente l'incollaggio o la sigillatura di componenti complessi

  • Ideale anche per grandi superfici

  • I componenti dell'assemblaggio possono essere riposizionati


Levigabile/verniciabile


Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione (eseguire prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).



Non corrosivo


Impedisce la corrosione del metallo



Inodore



Senza silicone

Indicazione

Non consentire il contatto di questo prodotto con sistemi di verniciatura a resine alchidiche. Non idoneo per la sigillatura di scanalature di vetro e per giunti di espansione nel settore delle costruzioni.


La luce diretta del sole può causare l'ingiallimento della superficie. Non adatto per PE, PP, PTFE, silicone, polistirolo e materie plastiche.


Spessore minimo dell'adesivo: 3 mm. È indispensabile utilizzare i prodotti Adhesion Plus al fine di ottenere ottimi risultati di adesione.

ISEGA:


Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare.


N. certificazione: 41958 U 16

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.