Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla
Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.







Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per uso universale
Eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici
Approvato per l'uso con prodotti alimentari (certificazione ISEGA)
- Una volta indurito, è innocuo per le persone
- Indicato per processi di incollaggio e sigillatura negli impianti dell'industria alimentare
Elevata elasticità
- Permette di unire materiali di uguale o differente natura
- Compensa le differenti espansioni dei materiali
- Fonoassorbente e antivibrante
Tempo di filmazione lungo
- Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi
- Ideale anche per superfici estese
- Le parti possono essere riposizionate
Può essere levigato e sopraverniciato
Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).
Non corrosivo
Previene la corrosione del metallo
Quasi inodore
Privo di siliconi
ISEGA:
Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare.
N. certificazione: 46567 U 18
- Non idoneo per la sigillatura di scanalature di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti in cui si potrebbero riflettere i raggi UV.
- L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.
- Non idoneo per i giunti di espansione in applicazioni edili.
- Le vernici a base di PVC e quelle che si essiccano tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.
- L'uso dell'agente levigante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.
- Attenzione: evitare il contatto con solventi o residui di solventi, in particolare durante la lavorazione e la fase di indurimento. Ciò può causare danni permanenti al prodotto Incolla + Sigilla.
- Attenzione: in caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
Tabella di ottimizzazione | ||
Superficie/materiale | Fasi di ottimizzazione* | Note |
Rivestimento Coil-coat | Pulitore/attivatore | - |
Alluminio anodizzato | 1. Pulitore/attivatore 2. Primer per metallo | - |
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Pulire accuratamente con detergente IPA 2. Levigatura leggera con panno abrasivo "molto fine" 3. Pulire ulteriormente con detergente IPA 4. Pulitore/attivatore 5. Primer per metallo | - |
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.) | Utilizzare primer per metallo! | |
Acciaio inossidabile | - | |
Acciaio (St 37 ecc.) | Nei componenti soggetti a corrosione: richiesta protezione contro la corrosione bicomponente PU o epossidica! | |
Acciaio zincato (zincato a caldo o galvanizzato) | - | |
Zinco | - | |
Rivestimenti a polvere | Pulitore/attivatore | Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido. |
(PES, EP/PES) | ||
Rivestimento superficiale bicomponente, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico) | Varioprimer Safe + Easy | A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire test preliminari, se necessario. |
Primer bicomponente, a base di acqua o solvente | Varioprimer Safe + Easy | - |
(PUR, acrilico, resina epossidica) | ||
Rivestimento cataforetico | Pulitore/attivatore | - |
(E-coating) | ||
ABS | 1. Pulitore/attivatore 2. Primer per plastica/legno/pietra | Il processo di levigatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto. |
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o SMC | 1. Pulire accuratamente con detergente IPA 2. Levigatura con panno abrasivo "molto fine" o grana 60-80, quindi aspirare 3. Pulire ulteriormente con detergente IPA 4. Pulitore/attivatore 5. Primer per plastica/legno/pietra | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
PVC rigido | 1. Pulitore/attivatore 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
PMMA/PC (senza rivestimento antigraffio) | Varioprimer Safe + Easy | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
Poliammide | Varioprimer Safe + Easy | - |
Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sughero | 1. Rimuovere la polvere 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas) | Pulitore/attivatore | - |
Vetro | Varioprimer Safe + Easy | La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco). |
Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle | 1. Pulitore/attivatore o detergente IPA 2. Varioprimer Safe + Easy | - |
Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento | 1. Rimuovere la polvere 2. Primer penetrante | - |
Pietra artificiale (Corian, Varicor) | 1. Pulitore/attivatore 2. Primer per plastica/legno/pietra | - |
* Seguire la sequenza corretta delle singole fasi |
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metallo | Alluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Piombo | x | x | x | x | |
Acciaio inossidabile | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Rame | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Ottone | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acciaio/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Materiali plastici | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gomma/neoprene | x | x | x | ⎷ | |
Schiume rigide | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliammide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polistirene (non schiuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC rigido | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicone | - | - | - | - | |
EPS | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61) 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62) 3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10) 4. Pretrattare con pulitore/attivatore (0890 100 60) 5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101) |
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfici verniciate | Vernici bicomponenti, smalti a fuoco, pannelli a verniciatura per cataforesi | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Lavorazione di legno e legno lavorato | Legno (inclusi MDF, truciolato) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Pannelli decorativi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Sughero | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Materiali di supporto bituminosi | - | - | - | - | |
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Pietra artificiale (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra naturale, mattone | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Pannelli in fibrocemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Altro | Smalto | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vetro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra di vetro | - | - | - | - | |
Specchi | - | - | - | - | |
Porcellana, ceramica, piastrelle | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Carta | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartone | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tessuto | - | - | - | - | |
Pelle | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61) 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62) 3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10) 4. Pretrattare con pulitore/attivatore (0890 100 60) 5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
pietra naturale delicata (ad esempio marmo) | - | - | - | - |
ISEGA:
Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare.
N. certificazione: 46567 U 18
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Consultare la scheda tecnica.
- Per svariate operazioni di incollaggio e sigillatura
- Indicato per processi di incollaggio e sigillatura negli impianti dell'industria alimentare
- Per la sigillatura elastica permanente dei punti di saldatura
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alla tabella di ottimizzazione riportata nella scheda tecnica.
Tagliare il beccuccio filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi di un incollaggio a strati spessi.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.