Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 1
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 2
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 3
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 4
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 5
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 6
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla

Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni

Prezzo per quantità
UI
Prezzo su richiesta.
Scegli variante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso universale: eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici



Approvato per l'uso in ambienti alimentari (certificazione ISEGA)


  • Una volta indurito, è innocuo per le persone.

  • Indicato per processi di incollaggio e sigillatura nell'industria alimentare


Elevata elasticità


  • Permette di unire materiali di uguale o differente natura.

  • Compensa le differenti espansioni dei materiali.

  • Fonoassorbente e antivibrante


Tempo di filmazione lungo


  • Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi.

  • Ideale anche per superfici estese

  • Le parti possono essere riposizionate


Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione precedente (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).



Non corrosivo - previene in modo affidabile la corrosione dei metalli



Quasi inodore



Privo di siliconi

Prova di prestazioni

ISEGA:


Può essere utilizzato in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per sigillature o incollaggi su pareti e pavimenti in aziende di lavorazione alimentare.


N. certificazione: 61399 U 24

Indicazione
  • Non idoneo per la sigillatura di canaline di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti su cui si potrebbero riflettere i raggi UV.

  • L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.

  • Non idoneo per i giunti di dilatazione in applicazioni edili.

  • Le vernici a base di PVC e quelle con essiccazione tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.

  • L'uso dell'agente lisciante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.

  • Attenzione: evitare il contatto con solventi o residui di solvente, in particolare durante il trattamento e la fase di indurimento, in quanto ciò può causare danni permanenti di Incolla + Sigilla.

  • Attenzione: in caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
Tabella di ottimizzazione
Superficie/materiale Fasi di ottimizzazione* Note
Rivestimento Coil-coat

Pulitore adesivo

-
Alluminio anodizzato

1. Pulitore adesivo


2. Primer per metallo

-
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Pulire accuratamente con detergente IPA


2.   Levigatura leggera con panno abrasivo "molto fine"


3.   Pulire ulteriormente con detergente IPA


4.   Pulitore adesivo


5.   Primer per metallo

-
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.)Utilizzare primer per metallo!
Acciaio inossidabile-
Acciaio (St 37 ecc.)Nei componenti soggetti a corrosione: richiesta protezione contro la corrosione a 2 componenti PU o epossidica!
Acciaio zincato (zincato a caldo o galvanizzato)-
Zinco-
Rivestimenti a polvere

Pulitore adesivo

Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido.
(PES, EP/PES)
Rivestimento superficiale a 2 componenti, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico)

Varioprimer Safe + Easy

A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire test preliminari, se necessario.
Primer a 2 componenti, a base di acqua o solvente

Varioprimer Safe + Easy

-
(PUR, acrilico, resina epossidica)
Verniciatura per immersione catodica

Pulitore adesivo

-
(E-coating)
ABS

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

Il processo di levigatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto.
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o SMC

1.  Pulire accuratamente con detergente IPA


2.  Levigatura con panno abrasivo "molto fine"


o grana 60-80, quindi aspirare.


3.  Pulire ulteriormente con detergente IPA


4.  Pulitore adesivo


5.  Primer per plastica/legno/pietra

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
PVC rigido

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

-
PMMA/PC (senza rivestimento resistenti ai graffi)

Varioprimer Safe + Easy

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
Poliammide

Varioprimer Safe + Easy

-
Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sughero

1. Rimuovere la polvere.


2. Primer per plastica/legno/pietra

-
Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas)

Pulitore adesivo

-
Vetro

Varioprimer Safe + Easy

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle

1. Pulitore adesivo o detergente IPA


2. Varioprimer Safe + Easy

-
Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento

1. Rimuovere la polvere.


2. Primer penetrante

-
Pietra artificiale (Corian, Varicor)

1. Pulitore adesivo


2. Primer per plastica/legno/pietra

-

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metallo

Alluminio

1

4

1

1

Piomboxxxx
Acciaio inossidabile

1

4

1

1

Rame

1

1

1

1

Ottone

1

1

1

1

Acciaio/ferro

1

4

1

1

Zinco

1

4

1

1

Materiali plastici

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Gomma/neoprenexxx

Schiume rigide

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Poliammide

5

5

5

Policarbonato = PC

5

5

5

-
Polistirene (non schiuma!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Poliuretano = PU

2

2

2

PVC rigido

2

4

2

Silicone----
EPS----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61)


2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62)


3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10)


4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60)


5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Superfici verniciate

Vernici a 2 componenti, smalti a fuoco,
verniciatura per immersione catodica, pannelli verniciati

4

4

4

4

Lavorazione di legno e legno lavorato

Legno (inclusi MDF, truciolato)

2

2

2

2

Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Pannelli decorativi

Sughero

2

2

2

Pietra e materiali da costruzione

Calcestruzzo

2

2

2

2

Materiali di supporto bituminosi----
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso

3

3

3

3

Pietra artificiale (Corian, Varicor)

2

2

2

Pietra naturale, mattone

2

2

2

2

Pannelli in fibrocemento

3

3

3

Altro

Smalto

5

4

5

4

Vetro

5

4

5

4

Fibra di vetro----
Specchi----
Porcellana, ceramica, piastrelle

5

4

5

5

Carta

Cartone

Tessuto----
Pelle----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61)


2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62)


3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10)


4. Pretrattare con pulitore adesivo (0890 100 60)


5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

ISEGA:


Può essere utilizzato in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per sigillature o incollaggi su pareti e pavimenti in aziende di lavorazione alimentare.


N. certificazione: 61399 U 24

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Consultare la scheda tecnica.