Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla
Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni
Per uso universale
Eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici
Approvato per l'uso con prodotti alimentari (certificazione ISEGA)
- Una volta indurito, è innocuo per le persone
- Indicato per gli incollaggi e le sigillature negli impianti dell'industria alimentare
Molto elastico
- Permette di unire materiali di uguale o differente natura
- Compensa le differenti espansioni dei materiali
- Fonoassorbente e antivibrante
Tempo di filmazione lungo
- Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi
- Ideale anche per superfici estese
- Le parti possono essere riposizionate
Può essere levigato e sopraverniciato
Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).
Non corrosivo
Previene la corrosione del metallo
Basso odore
Senza silicone
ISEGA:
Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare.
N. certificazione: 46567 U 18
- Non idoneo per la sigillatura di scanalature di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti in cui si potrebbero riflettere i raggi UV.
- L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.
- Non idoneo per i giunti di dilatazione in applicazioni edili.
- Le vernici a base di PVC e quelle che si essiccano tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.
- L'uso del lisciante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.
- Attenzione: Evitare il contatto con solventi o residui di solventi, in particolare durante la lavorazione e la fase di indurimento. Ciò può causare danni permanenti al prodotto Incolla + Sigilla.
- Attenzione: In caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metallo | Alluminio | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Cavo | x | x | x | x | |
Acciaio inossidabile | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Rame | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Ottone | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acciaio/ferro | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinco | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastica | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gomma/neoprene | x | x | x | ⎷ | |
Schiume rigide | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Poliammide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Policarbonato = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polistirene (non schiuma!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Poliuretano = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC rigido | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicone | - | - | - | - | |
Polistirene | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo 0890 100 61 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra 0890 100 62 3. Pretrattare con primer penetrante 0890 545 10 4. Pretrattare con Pulitore/attivatore, 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 21/0890 024 101 |
Prodotti Incolla + Sigilla | Incolla + Sigilla 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | Incolla + Sigilla Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | Incolla + Sigilla Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | Incolla + Sigilla Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Superfici verniciate | Vernici bicomponenti, smalti a fuoco, pannelli a verniciatura catodica per immersione | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Legno e materiali in legno | Legno (inclusi MDF, truciolato) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Pannelli decorativi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Sughero | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Substrati bituminosi | - | - | - | - | |
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pietra naturale delicata (ad esempio marmo) | - | - | - | - | |
Pietra naturale, mattone | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Pannelli in fibra di cemento | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Altro | Smalto | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Vetro | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibra di vetro | - | - | - | - | |
Specchio | - | - | - | - | |
Porcellana, ceramica, piastrelle | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Carta | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Cartone | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Rete | - | - | - | - | |
Cuoio | - | - | - | - | |
La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione. 1. Trattare con primer per metallo 0890 100 61 2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra 0890 100 62 3. Pretrattare con primer penetrante 0890 545 10 4. Pretrattare con Pulitore/attivatore, 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 21/0890 024 101 |
ISEGA:
Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare.
N. certificazione: 46567 U 18
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Consultare la scheda tecnica.
- Per svariate operazioni di incollaggio e sigillatura
- Indicato per gli incollaggi e le sigillature negli impianti dell'industria alimentare
- Per la sigillatura elastica permanente dei punti di saldatura
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alla tabella di ottimizzazione riportata nella scheda tecnica.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi dell'incollaggio di strati spessi.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.