Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo strutturale MS Hightack
Robusto adesivo da costruzione a base di polimeri MS con elevata adesione iniziale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adesione iniziale estremamente elevata (alta presa iniziale)
- Non scivola quando applicato verticalmente.
- Nessun elemento di fissaggio aggiuntivo necessario
Giunto adesivo permanentemente elastico
- Compensa le superfici irregolari e le sollecitazioni sui materiali.
- Assorbe le vibrazioni acustiche e meccaniche.
Per l'uso universale in ambienti interni ed esterni
- Adesione perfetta alla maggior parte delle superfici senza primer, anche su superfici umide
- Buona stabilità ai raggi UV e resistenza agli agenti atmosferici all'aperto
- Può essere facilmente verniciato una volta completamente asciutto.
- Non corrosivo sui metalli
Elevata resistenza alla trazione finale
Impermeabile e resistente all'acqua di mare
Privo di solventi e siliconi
I nostri prodotti recanti etichetta EMICODE sono a basse emissioni/basso contenuto di sostanze nocive. Il sistema di classificazione delle etichette EMICODE certifica la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia, sulla base di severi requisiti di emissione da parte di istituti riconosciuti.
- Non idoneo per i giunti di dilatazione
- Quando l'adesivo è completamente asciutto, può essere ricoperto perfettamente con vernici a base d'acqua e vernici bicomponenti. È preferibile effettuare prima una prova di compatibilità. Irruvidire l'adesivo con carta abrasiva prima della verniciatura.
- Utilizzare esclusivamente l'ugello per cartucce in dotazione. L'uso di ugelli d'estrusione con diametri di apertura troppo piccoli può causare contaminazione nella pistola.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le informazioni tecniche o i consigli forniti dal nostro servizio clienti gratuito, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ulteriori sviluppi. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Adesivo monocomponente privo di solventi per incollaggio strutturale con sollecitazioni dinamiche in applicazioni che richiedono un'elevata resistenza iniziale dell'adesivo
Adatto per l'incollaggio nell'edilizia e nell'industria metallurgica, l'assemblaggio e l'incollaggio, la costruzione di veicoli e roulotte, per gli elementi accessori dei veicoli, la costruzione di macchinari e contenitori, l'incollaggio di vetri nei mobili e nella costruzione di espositori, gli impianti solari ed eolici, varie applicazioni industriali, costruzioni di apparati e impianti, ecc.
Ad esempio, incollaggio di telai di porte, davanzali, profili angolari, tavole, pannelli, strisce a pavimento, canaline per cavi, strutture di scale, pavimenti laminati, strisce di modanatura, fissaggio di segnaletica, costruzioni in legno, materiali isolanti, specchi in argento in conformità alla norma DIN 1238/DIN EN 1036-2 e specchi in materiale plastico per pareti e porte
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Applicare l'adesivo in cordoni verticali con una distanza compresa tra 10 cm e 20 cm. Posizionare i pezzi in lavorazione nella posizione corretta entro il tempo di filmazione e premere insieme per assicurarsi che lo spessore dell'adesivo sia di almeno 2-3 mm tra il materiale e la superficie.
Incollaggio di specchi:
Gli specchi con uno spessore fino a 4 mm possono essere incollati senza l'uso di supporti. Gli specchi più spessi devono essere fissati meccanicamente a pareti o soffitti angolati o verticali per almeno 12 ore fino a quando l'adesivo non si è indurito completamente.
Applicare l'adesivo in strisce verticali (cordoni) utilizzando l'ugello a V, lasciando una distanza di circa 10 cm tra le strisce. Montare lo specchio tra 5 e 10 minuti dopo l'applicazione dell'adesivo e premere con decisione. Il retro dello specchio deve rimanere ventilato per garantire la reticolazione dell'adesivo.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.