Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo strutturale MS Hightack
Adesivo strutturale resistente con elevata adesione iniziale con base in polimero MS.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forza adesiva molto elevata
- Utilizzabile su numerosi materiali
- Grazie all'elevata adesione iniziale, l'uso di accessori adesivi solitamente non è necessario
- Permanentemente elastico una volta indurito
- Quasi inodore
- Privo di isocianati, ftalati, solventi e siliconi
- Non idoneo per i giunti di dilatazione
- Quando l'adesivo è completamente asciutto, può essere ricoperto perfettamente con vernici a base d'acqua e vernici bicomponenti. È preferibile effettuare prima una prova di compatibilità. Se l'adesivo deve essere verniciato, deve essere prima irruvidito con carta abrasiva.
Per l'incollaggio di pannelli, listelli in legno, davanzali, specchi e materiali isolanti nell'edilizia. Per la costruzione di carrozzerie e collegamenti metallici. Incollaggi nella cantieristica navale.
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Per ottenere risultati ottimali, è preferibile l'applicazione di detergenti speciali e di un primer. Il prodotto non è adatto a PP, PE, Teflon o bitume. Applicare preferibilmente cordoni verticali a una distanza di 30 cm. Per consentire un'adeguata ventilazione e flessibilità, lo spessore dell'adesivo tra gli elementi da unire deve essere almeno 3 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.