Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo strutturale MS Pool
Adesivo strutturale  MS Pool - 5
Adesivo strutturale  MS Pool - 1
Adesivo strutturale  MS Pool - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo strutturale MS Pool

Adesivo strutturale a indurimento rapido sviluppato specificamente per l'uso all'interno e nei pressi di piscine.

  • Contenuto: 290 ml
  • Contenitore: Cartuccia
  • Base chimica: MS-polimero
  • Colore: Bianco
  • Condizioni per densità: 1,48 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 4 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 90 °C
  • Condizioni per resistenza allo strappo: conforme alla norma DIN 53504
  • Resistenza temporanea contro: Aromatici, Esteri, Chetoni
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto
  • Resistenza ai raggi UV: Sì