Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo strutturale MS per specchi
Adesivo strutturale a base di polimeri MS per aree soggette a forti sollecitazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Elevata aderenza iniziale
- Ad elasticità permanente
- Eccellente aderenza su metallo, vetro, ceramica e plastica
- Pronto all'uso, facile da applicare
- Inodore, ecocompatibile
- Resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Può essere verniciato
Per l'incollaggio superficiale di pannelli in plastica dura, compensato, pannelli impiallacciati e in fibra vulcanizzata tra loro o su pannelli in truciolare, legno laminato, MDF, ecc. La composizione tixotropica consente un buon incollaggio in verticale e l'incollaggio su substrati porosi. Per l'incollaggio di sughero, pelle, cartone, schiume flessibili, materiali di rivestimento, ecc. tra loro o su pannelli in truciolare, legno laminato, cemento, pietra, metallo, alluminio, ecc.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso e olio. Aderisce a varie superfici senza uso di primer. Per attività di montaggio, si consiglia di applicare il prodotto in strisce verticali a una distanza di circa 10 cm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.