- Ottima forza adesiva
- Per l'uso su una gamma molto vasta di materiali
- Ad elasticità permanente, compensa i vari gradi di dilatazione dei materiali
- Resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Può essere usato anche in applicazioni verticali
- Può essere verniciato e carteggiato
- Privo di siliconi, odore neutro
Per l'incollaggio/sigillatura di vari materiali come metallo, alluminio, legno, pietra, cemento, poliestere in varie applicazioni.
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia l'applicazione di detergenti speciali e di un primer. Il prodotto non è adatto su PE, PP, PTFE, gomma siliconica, polistirene e plastiche morbide. Applicare il prodotto preferibilmente sotto forma di cordone triangolare. Le parti devono essere unite prima della filmazione. Per consentire una ventilazione e una flessibilità adeguate, lasciare una distanza di almeno 3 mm tra gli elementi da incollare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.