Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo poliuretanico HSM
Adesivo monocomponente rapido ad alta resistenza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Forte presa iniziale
- alta resistenza alla trazione e al taglio
- forte presa iniziale e indurimento rapido
- resistente agli agenti atmosferici
- carteggiabile e sopraverniciabile
Tixotropico e riempitivo
- il prodotto estruso non cola da superfici verticali
- è particolarmente indicato per la giunzione di parti
- non perfettamente combacianti e irregolari
Utilizzo su i più svariati supporti
- particolarmente idoneo per l’incollaggio di legno, metallo, materiali plastici e per la maggior parte dei materiali edili
- idoneo anche per l’incollaggio delle squadrette con il profilo del serramento alluminio
Tempo di pressaggio a +20°C (0,6/ N/mm2 ) ca.30 min.
Per applicazioni su metallo, ceramica e materie termoplastiche è necessario preparare le superfici anticipatamente irruvidendole con carta abrasiva e inumidire leggermente con acqua. Non sempre è sufficiente l’umidità atmosferica per garantire l’indurimento totale
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere con fermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Resistente all’acqua secondo DIN/EN 204 classe D
Ottima adesione su legno, truciolare, MDF, laminato plastico, metallo, materie plastiche, intonaco, cemento, pietra, mattoni. E’ ideale per il fissaggio ed il montaggio di battiscopa, cornici, coprifili, paraspigoli, perline, soglie, pannelli isolanti, piastrelle in ceramica
Le superfici da incollare devono essere pulite e sgrassate. Applicare l’adesivo a strisce equidistanti su una delle superfici da incollare. Su superfici estese applicare l’adesivo su tutto il perimetro a strisce distanti ca. 40 cm su tutta la superficie. Unire le parti da incollare con pressione entro 5 minuti e bloccare fino a presa avvenuta. Per ottenere un effetto anticondensa e di insonorizzazioni applicare uno strato di 2-3 mm. di prodotto con una spatola dentata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.