Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo strutturale bicomponente Adesivo MMA
Adesivo strutturale ad alta resistenza e indurimento rapido che consente un collegamento robusto e duraturo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Non danneggia le superfici
- Si asciuga a temperatura ambiente con breve tempo di apertura
- Ottima resistenza ai raggi UV ed eccellenti proprietà di invecchiamento
- Consente di riempire spazi fino a 5 mm.
Settore automobilistico, delle costruzioni e dell'assemblaggio. Aderisce ottimamente a una serie di superfici senza l'uso di primer, compresi metalli, superfici verniciate, alluminio, PVC, plastica rinforzata con fibra di vetro, ABS, policarbonato e plastica. Può essere verniciato con la maggior parte dei tipi di vernice.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.