Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo superrapido, Klebfix 2C
Adesivo superrapido, Klebfix 2C - 1
Adesivo superrapido, Klebfix 2C - 2
Adesivo superrapido, Klebfix 2C - 3
Adesivo superrapido, Klebfix 2C - 4
Adesivo superrapido, Klebfix 2C - 5
Adesivo superrapido, Klebfix 2C - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo superrapido, Klebfix 2C

Adesivo superrapido a 2 componenti riempitivo, flessibile, trasparente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso universale


  • Ottima adesione su un'ampia varietà di superfici

  • Incollaggio del PMMA praticamente trasparente

  • Elevata capacità di riempimento con restringimento minimo

  • Forte adesione iniziale

  • Può essere lavorato meccanicamente


Elevata forza adesiva


Capacità di carico fino a 75 kg/cm² dopo l'indurimento



Consistenza in gel


Può essere utilizzato anche su superfici verticali e in altezza



Utilizzo semplice


  • La versione da 10 g viene fornita in una pratica siringa - Non è necessaria alcuna pistola

  • La punta del miscelatore garantisce un'applicazione precisa


Resistente a benzina e diesel



Senza solventi e silicone

Indicazione
  • Non adatto per l'uso in ambienti con presenza di ossigeno puro o con un'alta concentrazione di ossigeno. Non deve essere utilizzato su substrati fortemente clorurati o fortemente ossidanti.

  • Resistenza ai raggi UV permanente non garantita. L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e formazione di crepe
Area di applicazione
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Applicazione
a pennello
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
MetalloAlluminio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Cavo
Acciaio inossidabile
rame
Ottone
Acciaio/ferro
Zinco
PlasticaABS
GRP⚫1
EPDM
Gomma
Termoformati rigidi⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprene
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
poliammide
Policarbonato = PC
Polistirene⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polistirolo⚫1⚫1
Superfici verniciateSuperfici verniciate
Legno e materiali in legnoLegno (MDF, truciolato)
Pannelli laminati
(Resopal, Ultrapas)
Pannelli decorativi
Sughero
Pietra e materiali da costruzioneCalcestruzzo
Superfici bituminose
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso
Pietra sintetica (Corian, Varicor)
HPL
Pietra naturale (marmo, granito)⚫1
Pietra
Pannelli in fibra di cemento
AltroSmalto⚫1
Vetro
In fibra di vetro
Specchio⚫1
Porcellana, ceramica, piastrelle
Carta
Cartone
Rete
Pelle
MaterialeOra
Legno di pino 180-210 secondi
Legno di faggio 90-120 secondi
ABS 45-75 secondi
Policarbonato60-90 secondi
Alluminio A5754 90-120 secondi
Acciai strutturali 60-90 secondi
Resistenza iniziale*
Legno di pino180 secondi
Legno di faggio90-120 secondi
Acciaio strutturale/acciaio inossidabile60 secondi
Alluminio90 secondi
ABS45 secondi
Policarbonato60 secondi
PMMA60 secondi
A seconda dello spazio di incollaggio (minore è lo spazio, più veloce è il processo di indurimento)
Resistenza alla trazione e al taglio in conformità a ISO 4587*
MaterialeValori tipici di resistenza alla trazione e al taglio
Legno di pino 4 - 5 N/mm²
Legno di faggio 3 - 4 N/mm²
ABS6 - 8 N/mm²
Policarbonato 5 - 7 N/mm²
Alluminio A5754 2 - 3 N/mm²
Acciai strutturali4 - 5 N/mm²

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!