Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo istantaneo, Klebfix Easy Pen
Per un lavoro semplice e senza sforzo. Molto semplice da utilizzare con una sola mano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Easy Pen
- Design ergonomico
- Stabile e duraturo
- La leva consente un lavoro facile e senza sforzo senza troppa pressione
Chiusura speciale intelligente
- Utilizzo con una sola mano
- Erogazione precisa
- Impedisce l'incollaggio delle dita
Incolla in pochi secondi
- Lavorabile nell'immediato
- Riparazioni rapide
- Possibilità di design semplici senza ulteriori materiali di fissaggio
Senza solventi e silicone
Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151994
Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
- Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.
- Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.
- grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. È importante, tuttavia, accertarsi che le superfici a sottoporre a pulizia siano resistenti a questi solventi. L'effetto "fioritura" può essere prevenuto o ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151994
Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Adesivo superrapido per l'incollaggio di parti in metallo, plastica e gomma anche tra di loro.
I substrati devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.