Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo superrapido Klebfix
Adesivo superrapido Klebfix - 1
Adesivo superrapido Klebfix - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo superrapido Klebfix

Per incollare metallo, plastica e parti in gomma con altro e tra di loro in pochi secondi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiusura speciale intelligente


  • Erogazione precisa

  • Le punte non si ostruiscono


Incolla in pochi secondi


  • Un'ulteriore lavorazione è immediatamente possibile

  • Riparazioni veloci

  • Design semplici senza ulteriori materiali di fissaggio


Elevato livello di resistenza all'invecchiamento e alle condizioni climatiche



Senza solventi e silicone

Prova di prestazioni

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151993


Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile

Indicazione
  • Si consiglia di indossare guanti e occhiali di sicurezza.

  • Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.

  • A causa della pressione dei vapori dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati, ad esempio con isopropanolo o acetone. Tuttavia, è importante notare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie sono resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4-in-1
Applicazione
a pennello
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
poliammide
Policarbonato = PC
Polistirene⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polistirolo⚫1⚫1
Superfici verniciateSuperfici verniciate
Legno e materiali in legnoLegno (MDF, truciolato)
Pannelli laminati
(Resopal, Ultrapas)
Pannelli decorativi
Sughero
Pietra e materiali da costruzioneCalcestruzzo
Superfici bituminose
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso
Pietra sintetica (Corian, Varicor)
HPL
Pietra naturale (marmo, granito)⚫1
Pietra
Pannelli in fibra di cemento
AltroSmalto⚫1
Vetro
In fibra di vetro
Specchio⚫1
Porcellana, ceramica, piastrelle
Carta
Cartone
Rete
Pelle
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
MetalloAlluminio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Cavo
Acciaio inossidabile
rame
Ottone
Acciaio/ferro
Zinco
PlasticaABS
GRP⚫1
EPDM
Gomma
Termoformati rigidi⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprene
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151993


Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!