Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo superrapido Adesivo ultrarapido
Adesivo superrapido Adesivo ultrarapido - 1
Adesivo superrapido Adesivo ultrarapido - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo superrapido Adesivo ultrarapido

Per incollare metallo, plastica e parti in gomma con e tra di loro in pochi secondi.

  • Base chimica: Estere dell'acido cianoacrilato
  • Colore: Trasparente
  • Densità: 1,06 g/cm³
  • Resistenza a tensione e taglio combinata min: 8 N/mm²
  • Potere elastico: 2 %
  • Grandezza fessura di incollaggio max: 0,1 mm
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Senza silicone: Sì
  • Senza solventi: Sì
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese / a temperatura ambiente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Condizioni per tempo di indurimento min/max Resistenza temperatura min/max Contenuto Peso contenuto Numero UI
Prezzo/UI
089309
5-90 s / In base al materiale -30 a +80 °C 18.8 ml 20 g
0893090
2-90 s / In base al materiale -30 a 80 °C 47.1 ml 50 g
1 pz.
08930900
2-90 s / In base al materiale -30 a +80 °C 4.7 ml 5 g

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Chiusura speciale intelligente


  • Erogazione precisa

  • Le punte non si ostruiscono


Incolla in pochi secondi


  • Un'ulteriore lavorazione è immediatamente possibile

  • Riparazioni veloci

  • Design semplici senza ulteriori materiali di fissaggio


Elevato livello di resistenza all'invecchiamento e alle condizioni climatiche



Senza solventi e silicone

Indicazione
  • Si consiglia di indossare guanti e occhiali di sicurezza.

  • Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.

  • A causa della pressione dei vapori dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati, ad esempio con isopropanolo o acetone. Tuttavia, è importante notare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie sono resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151993


Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!