Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo superrapido Klebfix PLASTOBOND
Per l'incollaggio rapido di materiali difficili da incollare.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Facile da maneggiare
Il flacone dalla forma ergonomica consente un facile funzionamento con una sola mano
Pratico tappo speciale
Per un lavoro pulito senza ostruzione dell'apertura
Privo di solventi e silicone
- Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.
- Se le superfici sono troppo asciutte o acide, l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli più elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.
- Grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. Tuttavia, è importante assicurare che le superfici delle parti sottoposte a pulizia siano resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Applicazione a pennello | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
Metallo | Alluminio | ⚫2 | - | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Piombo | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Acciaio inossidabile | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Rame | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | - | - | ⚫ | |
Ottone | - | - | ⚫ | ⚫ | - | - | ⚫ | |
Acciaio/ferro | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
Zinco | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Materiali plastici | ABS | - | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | - | ⚫ | - | - | ⚫ | - | |
Gomma | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Schiume rigide | - | ⚫1 | ⚫1 | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprene | - | - | ⚫ | - | - | - | ⚫ | |
PE | - | ⚫1 | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliammide | - | - | - | - | - | - | ⚫ | |
Policarbonato = PC | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polistirene | - | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | - | ⚫1 | - | - | - | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | - | ⚫1 | - | - | - | - | - | |
PU | - | ⚫ | - | - | - | - | ⚫ | |
PVC | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | - | - | ⚫1 | - | - | - | - | |
Polistirolo | - | ⚫1 | ⚫1 | - | - | - | ⚫ | |
Superfici verniciate | Superfici verniciate | - | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Legno e materiali legnosi | Legno (MDF, truciolato) | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ |
Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pannelli decorativi | - | - | - | - | - | - | ⚫ | |
Sughero | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - |
Superfici bituminose | - | - | - | ⚫ | - | - | - | |
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⚫ | - | ⚫ | - | - | - | ⚫ | |
HPL | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Pietra naturale (marmo, granito) | ⚫1 | - | ⚫ | - | - | ⚫ | ⚫ | |
Pietra | - | - | - | - | - | ⚫ | - | |
Pannelli in fibra di cemento | - | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | - | |
Altro | Smalto | ⚫1 | - | ⚫ | - | - | - | - |
Vetro | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
In fibra di vetro | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
Specchio | ⚫1 | - | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | - | |
Porcellana, ceramica, piastrelle | ⚫ | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Carta | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartone | - | - | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Rete | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | ⚫ | |
Pelle | - | - | - | ⚫ | ⚫ | - | - | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Con primer 0893 091 5 2. Con attivatore 0893 301 20 |
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
L'adesivo strutturale cianoacrilato a media viscosità è caratterizzato da una maggiore resistenza agli urti. Questa caratteristica è associata a una buona resistenza a forze di distacco, variazioni di temperatura e umidità. Pertanto, può essere utilizzato specialmente in caso di carichi alternati o quando sono necessari test di caduta.
I materiali di supporto devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pre-trattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.