Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo superrapido Klebfix GEL
Adesivo superrapido Klebfix GEL - 1
Adesivo superrapido Klebfix GEL - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo superrapido Klebfix GEL

Grazie alla consistenza in gel, l'adesivo cianoacrilato è ideale per operazioni di incollaggio in altezza o su superfici verticali.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Applicazione a lunga durata


Il suo aspetto simile a un gel impedisce lo scivolamento del materiale



A presa rapida


L'adesivo indurisce molto rapidamente



Per uso universale


Aderisce su superfici lisce e anche su superfici assorbenti



Applicazione pulita


L'apertura del tappo facile e rapida agevola il lavoro



Senza solventi e silicone

Indicazione
  • Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.

  • Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.

  • A causa della presenza di umidità e vapori ad alta pressione sulle superfici circostanti, potrebbe comparire un deposito bianco intorno al punto di adesione (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati, ad esempio con dell'acetone. Tuttavia, è importante accertarsi che le superfici delle parti da pulire siano resistenti all'acetone. L'effetto "fioritura" può essere prevenuto o ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
Area di applicazione
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4-in-1
Applicazione
a pennello
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
MetalloAlluminio ⚫2–⚫2⚫2⚫2⚫2⚫
Cavo––⚫⚫⚫⚫–
Acciaio inossidabile––⚫⚫⚫⚫⚫
rame⚫–⚫⚫––⚫
Ottone––⚫⚫––⚫
Acciaio/ferro⚫–⚫⚫⚫–⚫
Zinco––⚫⚫⚫⚫⚫
PlasticaABS–⚫–⚫⚫⚫⚫
GRP⚫⚫1––⚫⚫⚫
EPDM⚫–⚫––⚫–
Gomma⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Termoformati rigidi–⚫1⚫1–⚫1⚫1⚫
Neoprene––⚫–––⚫
PE–⚫1–⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMA–⚫⚫⚫⚫l⚫
poliammide––––––⚫
Policarbonato = PC⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Polistirene–⚫1⚫1⚫⚫⚫⚫
PP–⚫1–––⚫⚫1
PTFE–⚫1–––––
PU–⚫––––⚫
PVC –⚫⚫⚫⚫⚫⚫
Silicone––⚫1––––
Polistirolo–⚫1⚫1–––⚫
Superfici verniciateSuperfici verniciate––––⚫⚫⚫
Legno e materiali in legnoLegno (MDF, truciolato)–––⚫⚫–⚫
Pannelli laminati
(Resopal, Ultrapas)
––⚫⚫⚫⚫⚫
Pannelli decorativi––––––⚫
Sughero⚫⚫⚫⚫⚫⚫–
Pietra e materiali da costruzioneCalcestruzzo–––⚫⚫⚫–
Superfici bituminose–––⚫–––
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso–––⚫⚫⚫–
Pietra sintetica (Corian, Varicor)⚫–⚫–––⚫
HPL––⚫⚫⚫⚫–
Pietra naturale (marmo, granito)⚫1–⚫––⚫⚫
Pietra–––––⚫–
Pannelli in fibra di cemento–––⚫⚫⚫–
AltroSmalto⚫1–⚫––––
Vetro⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
In fibra di vetro–––⚫⚫–⚫
Specchio⚫1–⚫–⚫⚫–
Porcellana, ceramica, piastrelle⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Carta––⚫⚫⚫⚫⚫
Cartone––⚫⚫⚫⚫⚫
Rete–––⚫⚫–⚫
Pelle–––⚫⚫––
Valori di resistenza alla trazione e al taglio in conformità a ISO 4587
MaterialeTempi di incollaggio tipici Valori tipici di resistenza alla trazione e al taglio
Acciaio<10 minuto15 - 25 N/mm²
Alluminio<5 minuto7 - 10 N/mm²
Gomma nitrilica<1 minuto5 - 10 N/mm²
Policarbonato<5 minuto5 - 10 N/mm²
ABS<5 minuto6 - 10 N/mm²
Valori di resistenza alla trazione in conformità a ASTM D412
MaterialeTempi di incollaggio tipici Valori tipici di resistenza alla trazione
EPDM <1 minuto2 - 6 N/mm²
Neoprene< 1 minuto5 - 15 N/mm²
Gomma nitrilica<1 minuto5 - 15 N/mm²
Valori di resistenza al taglio in conformità a DIN 83283
MaterialeTempi di incollaggio tipici Valori tipici di resistenza al taglio
Acciaio (sabbiato)<10 minuto>15 N/mm²
Alluminio<5 minuto>10 N/mm²
Gomma nitrilica<1 minuto>10 N/mm²
Policarbonato<5 minuto<6 N/mm²

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!