Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1
Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1 - 1
Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1 - 2
Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1

Adesivo superrapido universale progettato appositamente per materiali porosi e componenti ruvidi e irregolari oltre che per metallo, plastica gomma e legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

A presa rapida


L'adesivo indurisce molto rapidamente



Applicazione universale


Incolla supporti lisci e porosi



Lavorazione pulita


Il tappo dosatore consente un lavoro pulito senza che l'apertura si otturi



Facile utilizzo


Il flacone dalla forma ergonomica consente un facile funzionamento con una sola mano



Senza solventi e silicone

Indicazione
  • Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.

  • Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.

  • grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. Tuttavia, è importante assicurare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie siano resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
Area di applicazione
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Applicazione
a pennello
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
MetalloAlluminio ⚫2–⚫2⚫2⚫2⚫2⚫
Cavo––⚫⚫⚫⚫–
Acciaio inossidabile––⚫⚫⚫⚫⚫
rame⚫–⚫⚫––⚫
Ottone––⚫⚫––⚫
Acciaio/ferro⚫–⚫⚫⚫–⚫
Zinco––⚫⚫⚫⚫⚫
PlasticaABS–⚫–⚫⚫⚫⚫
GRP⚫⚫1––⚫⚫⚫
EPDM⚫–⚫––⚫–
Gomma⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Termoformati rigidi–⚫1⚫1–⚫1⚫1⚫
Neoprene––⚫–––⚫
PE–⚫1–⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMA–⚫⚫⚫⚫l⚫
poliammide––––––⚫
Policarbonato = PC⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Polistirene–⚫1⚫1⚫⚫⚫⚫
PP–⚫1–––⚫⚫1
PTFE–⚫1–––––
PU–⚫––––⚫
PVC –⚫⚫⚫⚫⚫⚫
Silicone––⚫1––––
Polistirolo–⚫1⚫1–––⚫
Superfici verniciateSuperfici verniciate––––⚫⚫⚫
Legno e materiali in legnoLegno (MDF, truciolato)–––⚫⚫–⚫
Pannelli laminati
(Resopal, Ultrapas)
––⚫⚫⚫⚫⚫
Pannelli decorativi––––––⚫
Sughero⚫⚫⚫⚫⚫⚫–
Pietra e materiali da costruzioneCalcestruzzo–––⚫⚫⚫–
Superfici bituminose–––⚫–––
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso–––⚫⚫⚫–
Pietra sintetica (Corian, Varicor)⚫–⚫–––⚫
HPL––⚫⚫⚫⚫–
Pietra naturale (marmo, granito)⚫1–⚫––⚫⚫
Pietra–––––⚫–
Pannelli in fibra di cemento–––⚫⚫⚫–
AltroSmalto⚫1–⚫––––
Vetro⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
In fibra di vetro–––⚫⚫–⚫
Specchio⚫1–⚫–⚫⚫–
Porcellana, ceramica, piastrelle⚫–⚫⚫⚫⚫⚫
Carta––⚫⚫⚫⚫⚫
Cartone––⚫⚫⚫⚫⚫
Rete–––⚫⚫–⚫
Pelle–––⚫⚫––
Resistenza alla trazione in conformità alla norma DIN 53288:
MaterialeCondizioni di provaResistenza alla tensione
SBR / SBR-> 1900 N ∅(cordone tondo in elastomero da 18 mm)
SBR / SBR10 giorni / 70 °C:> 1900 N ∅(cordone tondo in elastomero da 18 mm)
EPDM / EPDM-> 250 N ∅(cordone tondo in elastomero da 16 mm)
EPDM / EPDM 10 giorni / 70 °C> 220 N ∅(cordone tondo in elastomero da 16 mm)

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!