Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Disarmante per casseri TM 25, TM 200

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disarmante per casseri TM 25, TM 200

Disarmante per casseri privo di solventi per superfici in cemento: per ottenere superfici qualitativamente e esteticamente perfette.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
089310911
186000 g
1 pz.
089310925
25500 g
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
Adatto per casseri assorbenti e non assorbenti.


Disarmante pronto all’uso privo di solventi, per un’estrazione semplice, pulita e senza residui.



Consumi ridotti


Grazie al basso livello di viscosità, è possibile applicare uno strato molto sottile di disarmante.

Variabile a seconda del potere assorbente e della ruvidità del fondo.


* Assorbenti 35 - 60 g/m2


* Non assorbenti 25 - 40 g/m2



Non utilizzare casseri in acciaio per la costruzione di gallerie.

Indicazione

Non conservare alla luce diretta del sole. Sensibile al gelo.