Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Agente essiccante
Brillantante speciale per l'impiego in impianti di autolavaggio dotati di essiccatore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Permette una rottura ultra rapida del velo d'acqua
- Gran parte dell'acqua viene rimossa dal veicolo ancora prima di mettere in azione l'essiccatore
- Asciugatura rapida
Crea una pellicola protettiva a lunga durata
- Il veicolo sviluppa un'estrema lucentezza
- L'acqua semplicemente scivola via
Senza fosfati e AOX
Valore del pH nel concentrato: ca. 4,5
Senza oli minerali e idrocarburi
Facilmente biodegradabile conformemente all'OCSE
OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri
Conservare al riparo dal gelo! Evitare il sovradosaggio. Utilizzare solo su superfici pulite e sciacquate
Le istruzioni per l'uso summenzionate sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire sempre ognuno i propri test prima dell'utilizzo. A causa della grande varietà di applicazioni e di condizioni di stoccaggio e di lavorazione diverse, non garantiamo un risultato di applicazione particolare. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra hotline gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso**. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
< 7 °dH) o sistemi di trattamento osmotico dell'acqua
Per il dosaggio con apposita pompa, utilizzare il prodotto non diluito. Concentrazione d'uso: 0,1%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.