Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aggancio a scatto 1D per Dynamoov
Nuovo aggancio a clip per tutte le lunghezze delle guide Dynamoov con la regolazione dell'altezza migliorata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione dell'altezza fino a 3,5 mm senza l'ausilio di utensili
- Semplice funzionamento e facile da raggiungere
- Le posizioni di fissaggio della base/parte anteriore sono sfalsate
- Apertura cassetto aumentata a 69 mm
- L’aggancio a scatto è compatibile con larghezze del cassetto di almeno 138 mm
- Facile installazione: Basta far scorrere il cassetto sulla guida
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.