Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
- Semplice operazione e facile da raggiungere
- Possono essere regolati senza attrezzi
- Le posizioni di fissaggio della base/parte anteriore non sono allineate
- L'aggancio a scatto è compatibile con larghezze del cassetto di almeno 138 mm
Dimensioni indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Aggancio a scatto e adattatore di regolazione fissato con viti ASSY ∅ da 3,5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.