Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione
Aggancio a scatto riprogettato e adattatore di regolazione della guida Dynapro con funzione migliorata
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
Aggancio a scatto con regolatore di profondità integrato
Regolazione più fluida dell'altezza e dell'inclinazione
Identificazione semplice della direzione di regolazione grazie ai simboli in evidenza
Maggiore gamma di applicazioni grazie al design più stretto dell’aggancio a scatto
Compatibile con larghezze in luce modulo da 182 mm
Stabilità alta
Compatibile con Dynapro fino a un carico di 70 kg
Il regolatore di profondità può essere impiegato solo con Dynapro Soft-close.
Con Dynapro Tipmatic e Dynapro Tipmatic Soft-close il regolatore di profondità è già integrato nell'unità Tipmatic, e la profondità non deve essere regolata con l'aggancio a scatto.
Dimensioni indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Aggancio a scatto e adattatore di regolazione fissato con viti ASSY ∅ da 3,5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.