Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 1
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 2
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 3
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 4
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 5
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 6
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 7
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 8
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 9
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 10
Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione

Aggancio a scatto riprogettato e adattatore di regolazione della guida Dynapro con funzione migliorata

  • Materiale: Poliossimetilene
  • Regolazione altezza: + 3,5 mm
  • Regolazione laterale: +/- 1,5 mm
  • Regolazione inclinazione: + 4 mm
  • Per guida cassetti: Dynapro
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
Cod. art. Materiale Regolazione altezza Regolazione laterale Regolazione inclinazione Numero UI
Prezzo/UI
F134108955
Poliossimetilene + 3,5 mm +/- 1,5 mm + 4 mm
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
Aggancio a scatto con regolatore di profondità integrato



Regolazione più fluida dell'altezza e dell'inclinazione



Identificazione semplice della direzione di regolazione grazie ai simboli in evidenza



Maggiore gamma di applicazioni grazie al design più stretto dell’aggancio a scatto


Compatibile con larghezze in luce modulo da 182 mm



Stabilità alta


Compatibile con Dynapro fino a un carico di 70 kg

Indicazione

Il regolatore di profondità può essere impiegato solo con Dynapro Soft-close.


Con Dynapro Tipmatic e Dynapro Tipmatic Soft-close il regolatore di profondità è già integrato nell'unità Tipmatic, e la profondità non deve essere regolata con l'aggancio a scatto.

Dimensioni indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.