Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aggrappante PC
Primer monocomponente incolore per il ripristino delle condizioni dei diffusori a protezione dei fari dei veicoli.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nebulizzazione ad ampio raggio
- Elevata quantità di vernice erogata
- Pressione di nebulizzazione costante fino al completo svuotamento della bomboletta
- Risultati di verniciatura professionali
Le istruzioni per l'uso sono basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Vi consigliamo di testare il prodotto prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito dal nostro servizio clienti che non rientrino nell'ambito di tale servizio in base a quanto concordato contrattualmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Primer monocomponente incolore per il ripristino delle condizioni dei diffusori a protezione dei fari dei veicoli.
Fase 1: Pretrattamento dei fari
- Pulizia
- Carteggiatura a secco
- Sabbiatura in umido
- Controllo (se necessario, rilavorare)
Fase 2: Applicazione del primer
- Mascherare la parte posteriore dei fari
- Pulire le parti carteggiate
- Pulire i fari con il rimuovi silicone Aqua e uno straccio
- Agitare accuratamente la bomboletta per 2 minuti ed eseguire un test di spruzzatura
- Applicare 1,5 mani di primer PC e lasciare asciugare per 40 minuti a 20 °C
Fase 3: Applicazione di vernice trasparente
- Per ottenere un effetto protettivo, verniciare il faro con vernice trasparente Rapid 2C (art. 5867 000 124)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.