Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aggrappante SR per materie plastiche
Aggrappante per materie plastiche da utilizzare nelle riparazioni di parti in plastica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Velocità di applicazione regolare
Inumidimento uniforme della zona da riparare
Resa elevata grazie alla pressione di nebulizzazione costante
Eccellenti proprietà di adesione
Asciugatura rapida
Non adatto per superfici rivestite in PE, polistirolo e resina sintetica. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per parti in plastica quali PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, schiuma PUR morbida, plastiche UP-GF.
Carteggiare leggermente la superficie da trattare e pulire accuratamente con antisilicone. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Agitare bene la bomboletta per circa 2 minuti prima dell'uso. Applicare una mano sottile (1-2 µm) di prodotto a una distanza di circa 20-30 cm. Può essere verniciato dopo circa 10 minuti con tutte le vernici disponibili in commercio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.