Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Skyvest
Skyvest - 1
Skyvest - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Skyvest

Dispositivo progettato per proteggere e ridurre le lesioni in caso di cadute da basse altezze

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Gilet riflettente con airbag integrato in materiale antistrappo

  • Si gonfia entro 200ms in caso di caduta

  • Viene gonfiato tramite una bombola di CO2 dotata di rilascio pirotecnico

  • L'unità di gonfiaggio (inclusa), collegata a un sensore elettronico, rileva le situazioni di caduta in base a parametri quali il movimento, l'accelerazione e la posizione della persona

  • Protezione del torace e della schiena, compresa la colonna vertebrale, della nuca e del coccige

  • Indossato anche sopra un'imbracatura, SKYVEST in combinazione con i DPI può ridurre notevolmente il rischio di lesioni

  • La massima efficacia protettiva si ottiene nell‘intervallo 1,70 - 3,20 m e diminuisce con altezze superiori a 4,00 m


SKYVEST è riutilizzabile, basta semplicemente sostituire la cartuccia


Fornito completo di cartuccia CO2

Indicazione

Questo prodotto non è classificato come DPI anticaduta, ma come DPI di categoria II, e non sostituisce i dispositivi previsti dal D.Lgs. 81/2008, né esonera dall’obbligo di adottare le misure di sicurezza imposte dalla normativa


Secondo l’art. 107 del D.Lgs. 81/2008, per lavoro in quota si intende qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile


In queste condizioni, l’art. 111 impone l’uso prioritario di protezioni collettive e, se non sufficienti, di DPI anticaduta con formazione adeguata