Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Skyvest
Dispositivo progettato per proteggere e ridurre le lesioni in caso di cadute da basse altezze
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gilet riflettente con airbag integrato in materiale antistrappo
- Si gonfia entro 200ms in caso di caduta
- Viene gonfiato tramite una bombola di CO2 dotata di rilascio pirotecnico
- L'unità di gonfiaggio (inclusa), collegata a un sensore elettronico, rileva le situazioni di caduta in base a parametri quali il movimento, l'accelerazione e la posizione della persona
- Protezione del torace e della schiena, compresa la colonna vertebrale, della nuca e del coccige
- Indossato anche sopra un'imbracatura, SKYVEST in combinazione con i DPI può ridurre notevolmente il rischio di lesioni
- La massima efficacia protettiva si ottiene nell‘intervallo 1,70 - 3,20 m e diminuisce con altezze superiori a 4,00 m
SKYVEST è riutilizzabile, basta semplicemente sostituire la cartuccia
Fornito completo di cartuccia CO2
Questo prodotto non è classificato come DPI anticaduta, ma come DPI di categoria II, e non sostituisce i dispositivi previsti dal D.Lgs. 81/2008, né esonera dall’obbligo di adottare le misure di sicurezza imposte dalla normativa
Secondo l’art. 107 del D.Lgs. 81/2008, per lavoro in quota si intende qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile
In queste condizioni, l’art. 111 impone l’uso prioritario di protezioni collettive e, se non sufficienti, di DPI anticaduta con formazione adeguata
Campo di applicazione ottimale comprende tutte le operazioni e le attività svolte a un‘altezza compresa tra 1,70 e 4,00 metri (altezza del sensore), ove non siano presenti altre possibilità di protezione dalle cadute
Altezza di lavoro ideale (altezza sensore): 1,70 m – 3,20 m
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.