Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion - 1
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion - 2
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion - 3
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion - 4
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion - 5
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion - 6
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion - 7
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion

Potente aiuto all'avviamento da 12 V per uso professionale in officina e su strada.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Qualità, prestazioni e design


  • Potente batteria integrata con una potenza di avviamento fino a 1.000 A

  • Dotato della tecnologia della batteria agli ioni di litio più sicura e duratura

  • La modalità di esclusione fornisce un ulteriore aumento di potenza per le batterie completamente scariche.

  • Robusto contenitore in materiale plastico/gomma con un elegante design nero opaco


Intuitivo e semplice da utilizzare


  • La maniglia di trasporto integrata e il supporto a morsetto su entrambi i lati garantiscono la massima portabilità.

  • Semplice da collegare grazie ai morsetti ergonomici e a una lunghezza del cavo (inclusi i morsetti) di 80 cm

  • Stato di carica della batteria interna indicato tramite display a LED

  • Pannello di controllo minimalista dal design semplice

  • Lampada a LED integrata


Sicurezza senza compromessi


  • Nessun rischio di incendio grazie alla batteria agli ioni di litio, al materiale dell'alloggiamento ignifugo e al fusibile interno

  • Il design interno dell'elettronica con protezione multipla garantisce un funzionamento completamente sicuro.
Indicazione

La modalità "override" deve essere utilizzata con estrema cautela e solo in casi eccezionali, poiché la protezione anti-scintille e contro l'inversione di polarità è disattivata!