Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aiuto all'avviamento Booster LB 1000 12 V Li-ion
Potente aiuto all'avviamento da 12 V per uso professionale in officina e su strada.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Qualità, prestazioni e design
- Potente batteria integrata con una potenza di avviamento fino a 1.000 A
- Dotato della tecnologia della batteria agli ioni di litio più sicura e duratura
- La modalità di esclusione fornisce un ulteriore aumento di potenza per le batterie completamente scariche.
- Robusto contenitore in materiale plastico/gomma con un elegante design nero opaco
Intuitivo e semplice da utilizzare
- La maniglia di trasporto integrata e il supporto a morsetto su entrambi i lati garantiscono la massima portabilità.
- Semplice da collegare grazie ai morsetti ergonomici e a una lunghezza del cavo (inclusi i morsetti) di 80 cm
- Stato di carica della batteria interna indicato tramite display a LED
- Pannello di controllo minimalista dal design semplice
- Lampada a LED integrata
Sicurezza senza compromessi
- Nessun rischio di incendio grazie alla batteria agli ioni di litio, al materiale dell'alloggiamento ignifugo e al fusibile interno
- Il design interno dell'elettronica con protezione multipla garantisce un funzionamento completamente sicuro.
La modalità "override" deve essere utilizzata con estrema cautela e solo in casi eccezionali, poiché la protezione anti-scintille e contro l'inversione di polarità è disattivata!
Veicoli con motori diesel/a benzina e impianto elettrico da 12 V. Adatto per tutti i tipi di batteria di avviamento.
1. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione.
2. Collegare l'aiuto all'avviamento spento e completamente carico.
3. Collegare prima il terminale positivo rosso al terminale positivo sulla batteria e poi il terminale negativo nero alla messa a terra del veicolo.
4. Accendere l'aiuto all'avviamento e avviare il veicolo.
5. Se necessario, attivare la modalità "override", se la batteria del veicolo è completamente scarica o se la potenza dell'aiuto all'avviamento non è sufficiente.
6. Spegnere l'aiuto all'avviamento, rimuovere prima il terminale negativo e poi quello positivo.
7. Ricaricare l'aiuto all'avviamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.