Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avviatore d'emergenza HD Cargo Booster 12/24 V
Cargo Booster ad alte prestazioni per l'avviamento d'emergenza di veicoli con sistema di bordo a 12 V e 24 V.
- Tensione nominale min/max: 12 / 24 V/DC
- Per capacità cubica max: 12000 cm³
- Capacità batteria: 64 Ah
- Corrente max: 6200 A
- Corrente nominale: 2400 A
- Larghezza x altezza x profondità: 462 x 563 x 295 mm
- Peso: 31 kg
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Batteria AGM
- Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata: Sì
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
- Materiale della carcassa: Plastica
- Colore: Nero
- Descrizione tipo: WTS 1224-1200
- Display: Analogico
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massime prestazioni
- Include due potenti batterie da 32 Ah di alta qualità
- Per l'avviamento di tutti i veicoli con tensione di bordo di 12 V e 24 V.
Facile da utilizzare
- Facile da trasportare grazie alla struttura con ruote
- Collegare i cavi, selezionare il collegamento a 12 V o a 24 V, avviare
Alta qualità
- Pinze di carica rigide, angolate e completamente isolate con cavi lunghi ed estremamente flessibili
- Uso di componenti di alta qualità
- Progettata per l'uso in condizioni avverse
Sicurezza migliorata
- Protezione da sovraccarico/cortocircuito facilmente sostituibile
- Segnale acustico di avvertimento per inversione di polarità
- Protezione dai picchi di tensione
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Non lasciare mai l'avviatore di emergenza scarico.
Veicoli con motori diesel/a benzina e sistema di bordo a 12V o 24V.
1. Controllare se il motorino di avviamento d'emergenza è completamente carico premendo il pulsante del voltmetro
2. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione
3. Collegare l'avviatore di emergenza ad apparecchio spento. Collegare prima il terminale positivo rosso al segno + sulla batteria, quindi il terminale negativo nero al telaio del veicolo
4. Fare riferimento alle specifiche del produttore per determinare il sistema di bordo del veicolo
5. Collegare la spina di tensione al collegamento a 12 V o 24 V corrispondente, quindi avviare il veicolo
6. Spegnere l'avviatore di emergenza, rimuovere il terminale negativo, quindi quello positivo
7. Ricaricare immediatamente l'avviatore d'emergenza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.