Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Alimentatore Sensomatic
Un unico dispositivo di apertura per tutte le classi di peso e per mobili larghi fino a 1200 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Combinazione 2 in 1
- Sistema di apertura elettromeccanico con ammortizzatore soft-close; apertura e chiusura semplicissima con sistema di ammortizzamento meccanico
- Il cassetto si apre grazie al supporto elettronico
- Soft-close
Sensomatic
- Per aprire basta toccare o tirare rapidamente il frontale del cassetto da qualsiasi punto
- Un unico alimentatore alimenta fino a 30 unità di apertura
- Si possono aprire fino a tre cassetti contemporaneamente
- La profondità di installazione è unica sul mercato in quanto lo spazio tra il pannello posteriore del cassetto e il mobile è pochissimo.
Facile da installare
Cablaggio semplice: plug & play
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
Un unico dispositivo di apertura per tutte le classi di peso, per larghezze dei sostegni fino a 1200 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.